MGGMB50-3 MG Series(MGGMB50) SMC 39207272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMB50-3 MG Series(MGGMB50) SMC 39207272
MGGMB50-3 MG Series(MGGMB50) SMC 39207272

MG Series(MGGMB50)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード39207272品番MGGMB50-3
参考基準価格(税別)¥82,500販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする