曜日別特売
11-920-10 ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス アンセル 39208113

ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39208113品番11-920-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

JIS T 8116適合品です。

サイズXL全長(cm)20.8~27.3中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22材質ライナー:ナイロン、すべり止め部:ニトリルゴムブルーゲージ数15トラスコ品番116-4105厚さ(mm)1.29色(手首部)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする