D2095C 電工ニッパ KLEIN TOOLS 39208987

電工ニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)128.6
内容量1個注文コード39208987品番D2095C
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

鋭い先端により精密さが求められる切断や、プリント回路板の切断に適しています。バネ付で自動的に開きます。刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。

用途
プリント回路基板上の線材の切断に
トリミング作業に
全長(mm)128.6トラスコ品番114-3298材質特殊鋼、グリップ:プラスチック質量(g)90切断能力(Φmm) 銅線1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする