テンパール工業
漏電遮断器(ミニイコールブレーカ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
定格電流(A)
20
15
51
20
30
定格感度電流(mA)
30
15
30
極数・素子数
2P1E
2P1E
2P2E
定格電圧(V)
AC100
AC100
AC100
AC100-AC100/AC200-AC200
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39209931
品番
GBN-51 20A 30MA
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100
端子種別
線押え方式(圧着端子使用可能)
定格電流(A)
20
質量(kg)
0.16
寸法(mm)
H95×W25×D78(ハンドル含む)
寸法A(mm)
95
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
60
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm
2
)
(最大)8
動作時間
(最大)0.1秒
定格遮断容量(kA)
(AC100V)5/2
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
不可
極数・素子数
2P1E
フレーム(AF)
50