曜日別特売
GBU-3 1EA 30A 15MA 漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付  正接用 テンパール工業 39210604

漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 正接用

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
定格電流(A)30
定格感度電流(mA)15
定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)1.5
内容量1個注文コード39210604品番GBU-3 1EA 30A 15MA
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
質量(kg)0.21接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)1.5定格感度電流(mA)15定格電流(A)30寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32739402
2021-01-19
用途: 自宅での交換
ムラタ

メーカー変わり不安でしたが問題無く使用しています。

対象商品 : 32739402
2016-09-29
用途: 不良交換
鈴木テレビサービス店

新品なので、特に問題なしですよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする