59529-116-S ケラベルト 5.11 39211193

59529-116-S ケラベルト 5.11 39211193
59529-116-S ケラベルト 5.11 39211193

ケラベルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
バトルブラウン
内容量1個注文コード39211193品番59529-116-S
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
幅(mm)32バトルブラウン長さ(mm)710~760トラスコ品番114-6669材質840デニールナイロンサイズS質量(g)293
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする