曜日別特売
GT-2ZA 30A 30MA 安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業 39211277

安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格感度電流(mA)30
内容量1個注文コード39211277品番GT-2ZA 30A 30MA
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
定格感度電流(mA)30定格電流(A)30寸法A(mm)70寸法C(mm)40寸法B(mm)32寸法D(mm)57接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能質量(kg)0.12JIS規格JIS C 8221 Ann2フレーム(AF)30定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格電圧(V)AC100-AC200極数・素子数2P0E接続方式表面形端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39211277
2021-07-24
用途: 温水器の修理。

自宅の温水器が壊れたと思ったら、ブレーカーだけの取り換えで済みました。発送が早かったので、思っていたよりも早く風呂に入ることが出来ました。

対象商品 : 39211261
2017-08-16
用途: TOSHIBA製品電気温水器漏電遮断器ブレーキ交換2個
その他業種

電気温水器14年目の漏電遮断器ブレーカーを交換しましたところ温水器が安定してきました。有難うございました。

2が参考にしています
対象商品 : 39211261
2013-10-08
用途: 温水器の補修
その他業種

昨日は問題ありません.圧着端子が使える端子形状であればなお有り難いです.

対象商品 : 39211261
2014-06-15
用途: 弱電作業

価格も安く使いやすい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする