曜日別特売
23110 ソケットレンチセット PROXXON(プロクソン) 39211654

ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(24点組)
注文コード
39211654
品番
23110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,200

ヨーロッパで大ヒット中のプロクソンスタンダードソケットレンチセット。
ソケット6~24mm、プラグソケット16/18/21mm、ユニバーサルジョイント、エクステンションバー(2サイズ)を取り揃えたフルセット。

セット内容
3/8DR ラチェットハンドル
3/8DR ソケット:6/7/8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm
3/8DR プラグソケット:16/18/21mm
3/8DR エクステンションバー:200mm(T-ハンドル兼用)、75mm
3/8DR ユニバーサルジョイント
メタルケース
セット商品数
24
差込角(inch)
3/8(9.5sq)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3921165423110200454548211023110 24点・ソケットレンチセット 3/8 PROXXON(プロクソン) 2004545424点・ソケットレンチセット 3/8PROXXON(プロクソン)1セット(24点組)
¥8,698
税込¥9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする