9161121 一眼型遮光メガネ 9161 UVEX(ウベックス) 39214736

一眼型遮光メガネ 9161

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
遮光度#1.7
内容量1個注文コード39214736品番9161121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
種類遮光メガネ遮光度#1.7トラスコ品番114-5486質量(g)46レンズ色グレーフレーム色ブラック/グリーン機能防傷加工、UVカット、ツル調整、角度調整範囲コーティングuvex infradurテンプル色ブラック/グリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする