UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 靴関連用品
UVEX(ウベックス)の インソール
UVEX(ウベックス)の 衝撃吸収・クッション インソール
コンフォート クライマティック インソール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
適合サイズ(cm)
25.5
注文コード
39215183
品番
9537540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
通気性と吸湿性の高い肌ざわりの良い素材を使用しています。帯電防止機能付きです。
適合サイズ(cm)
25.5
色
ブラック
材質
ポリウレタンフォーム、合成繊維
トラスコ品番
114-9247
質量(g)
45