CKD
流体制御機器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39215206
品番
AB31-01-3-R-AC200V
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥6,752
販売価格(税別)
¥
6,138
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC200
管接続口径
RC1/8
ポート数
2
作動方式
直動式
ねじの種類
Rc
CADデータダウンロード