UVEX(ウベックス)
防寒着 コレクション26パデッドジャケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
XS
XS
S
M
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39215269
品番
9810108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
色
ぺトロールブルー
サイズ
XS
混率(%)
表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100
トラスコ品番
114-7428
種別
防寒ジャケット
質量(g)
490
胸囲(cm)
106
着丈(cm)
65