曜日別特売
6021067 耐切創手袋 ユニドゥア 6641 UVEX(ウベックス) 39216319

耐切創手袋 ユニドゥア 6641

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズS
全長(cm)22.5
内容量1個注文コード39216319品番6021067
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ポリエチレンとHPPEを組み合わせた繊維により良好な耐切創性を確保しています。
ソフトで通気性に富む快適な装着感を実現しました。

用途
自動車産業。
メンテナンス。
組立。
金属工事。
梱包関連。
サイズS全長(cm)22.5手のひらまわり(cm)17.4材質繊維部:HPPE、エラスティン、コーティング部:ポリウレタンコーティングホワイト/グレーゲージ数13規格EN388(2016)(4343B)耐切創性3/B入数(双)1トラスコ品番114-5290質量(g)41色(手首部)グリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする