UVEX(ウベックス)
耐切創手袋 ユニドゥア 6641
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
M
S
M
L
XL
全長(cm)
23.5
22.5
23.5
24.5
25.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39216328
品番
6021068
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ポリエチレンとHPPEを組み合わせた繊維により良好な耐切創性を確保しています。
ソフトで通気性に富む快適な装着感を実現しました。
用途
自動車産業。
メンテナンス。
組立。
金属工事。
梱包関連。
サイズ
M
全長(cm)
23.5
手のひらまわり(cm)
18.4
材質
繊維部:HPPE、エラスティン、コーティング部:ポリウレタンコーティング
色
ホワイト/グレー
ゲージ数
13
規格
EN388(2016)(4343B)
耐切創性
3/B
入数(双)
1
トラスコ品番
114-5291
質量(g)
44
色(手首部)
ブラウン