MGGMF25-150-M9BWL MG Series(MGGMF25) SMC 39218752

 

MGGMF25-150-M9BWL MG Series(MGGMF25) SMC 39218752
MGGMF25-150-M9BWL MG Series(MGGMF25) SMC 39218752

MG Series(MGGMF25)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類M9BW注文コード39218752品番MGGMF25-150-M9BWL
参考基準価格(税別)¥56,050販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)150リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする