INFIELD
セーフティグラス CONDOR
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
レンズ色
グレー
クリア
グレー
テンプル色
ブラック/クリア
グリーン/クリア
ブラック/クリア
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39219207
品番
9050 625
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
機能
防傷加工、UVカット、ノーズパッド
レンズ色
グレー
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
トラスコ品番
116-2943
テンプル色
ブラック/クリア
幅(mm)
127.5
高さ(mm)
45.5
質量(g)
26
レンズ厚さ(mm)
2.2