品番個別画像
LAMP(スガツネ工業)
配線孔ケーブルクランプ専用ブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39219329
品番
WSD-B
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
WSD型配線孔ケーブルクランプ用です。
(WSD-70:1個、WSD-140:2個、WSD-280:4個まで取付可能)
配線を90°に曲げて締結できます。
付属品
十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本
トラスコ品番
836-3185
セット内容
十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本
材質
鋼(SPCC)
質量(g)
61
仕上
ニッケルめっき