曜日別特売
440062 高圧洗浄機 ウォッシュキング(冷水タイプ) REX(レッキス工業) 39219654

高圧洗浄機 ウォッシュキング(冷水タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード39219654品番440062
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
吐出圧力(MPa)7.3吐出水量(L/min)5.5付属品ガン・高圧ホース・自吸用ホース・水道直結用ホース、ランス、高圧ホース、給水ホース、給水カプラ、ホースバンド、ノズルクリーナートラスコ品番125-6466幅(mm)310質量(kg)9高さ(mm)778奥行(mm)290周波数(Hz)50/60電源(V)単相100給水方式自吸・水道直結兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする