大和製砥所
極薄切断砥石 レジノイドピンカッター用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(mm)
205
150
205
刃厚(mm)
1
0.5
1
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(25枚)
注文コード
39219977
品番
YP2010
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
外径(mm)
205
刃厚(mm)
1
トラスコ品番
121-2273
質量(g)
93
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5220
粒度
80/100
砥材
A/WA
硬度
N
穴径(mm)
25.4