曜日別特売
TCBT8700 超硬バー ニューレジストン 39220729

 

TCBT8700 超硬バー ニューレジストン 39220729
TCBT8700 超硬バー ニューレジストン 39220729
TCBT8700 超硬バー ニューレジストン 39220729

超硬バー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39220729品番TCBT8700
参考基準価格(税別)¥3,110販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
軸径(Φmm)6刃径(mm)12全長(mm)48カット名称リム(シングルカット)タイプロー付刃長(mm)2.6トラスコ品番435-6772材質超硬質量(g)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000軸長(mm)45.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする