仕様【重畳パルス条件(最大)】
尖頭値:700V.max.
パルス幅:70msec.max.
繰返し周波数:360Hz max.
パルス幅×周波数:0.07max
試験電圧端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec
端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec
絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min
端子・外装間:100000 min(500VDC)
用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。重畳パルス電圧(V)700max.繰返し周波数(Hz)360max.パルス幅×周波数0.07max.パルス幅70msec.max.寸法L(mm)48寸法D(mm)18.5静電容量0.5μF±20%使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)-寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)-寸法T(mm)-寸法W(mm)-安全規格-最大印加電圧(V)800抵抗値50Ω±30%(1/4W)クラス-