仕様【重畳パルス条件(最大)】
尖頭値:800V.max.
パルス幅:50msec.max.
繰返し周波数:120Hz max.
パルス幅×周波数:0.45max
試験電圧端子間:1250VAC(50/60Hz) 60sec
端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec
絶縁抵抗(MΩ)端子間:15000 min(500VDC)
端子・外装間:100000 min(500VDC)
用途全世界対応の自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護。定格電圧(V)AC250使用温度範囲(℃)-40~+100寸法L(mm)-寸法H(mm)17.5寸法d(mm)0.8±0.07寸法F(mm)20寸法D(mm)-寸法T(mm)8.5寸法W(mm)23.5静電容量0.1μF±20%安全規格UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400)最大印加電圧(V)1200抵抗値120Ω±30%(1/2W)クラスX2