OBK-18/20-10 スリングフックグリップラッチフック マーテック 39221587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリングフックグリップラッチフック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
使用荷重(t)10
適合チェーン線径(Φmm)20
内容量1個注文コード39221587品番OBK-18/20-10
参考基準価格(税別)¥69,900販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
適合チェーン線径(Φmm)20使用荷重(t)10トラスコ品番114-8056質量(kg)8.3寸法t(mm)44寸法s(mm)56寸法m(mm)74寸法p(mm)294
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする