曜日別特売
BKLK-6-10 ベアリングスイベルフックベアリングスイベルフック マーテック 39221666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BKLK-6-10 ベアリングスイベルフックベアリングスイベルフック マーテック 39221666
BKLK-6-10 ベアリングスイベルフックベアリングスイベルフック マーテック 39221666

ベアリングスイベルフックベアリングスイベルフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(t)1.2
内容量1個注文コード39221666品番BKLK-6-10
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
使用荷重(t)1.2トラスコ品番114-7967材質特殊合金鋼質量(kg)0.7寸法t(mm)15寸法P(mm)149寸法p(mm)149
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする