曜日別特売
BKLK-22-10 ベアリングスイベルフックベアリングスイベルフック マーテック 39221727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BKLK-22-10 ベアリングスイベルフックベアリングスイベルフック マーテック 39221727
BKLK-22-10 ベアリングスイベルフックベアリングスイベルフック マーテック 39221727

ベアリングスイベルフックベアリングスイベルフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
使用荷重(t)12
内容量1個注文コード39221727品番BKLK-22-10
参考基準価格(税別)¥220,200販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
使用荷重(t)12トラスコ品番114-7965材質特殊合金鋼質量(kg)16.8寸法t(mm)50寸法P(mm)436寸法p(mm)436
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする