※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マスターリンクマスターリンクMF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
使用荷重(t)
25000
16000
25000
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39221824
品番
MF-2220-10
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-8037
質量(kg)
7.3
寸法d(mm)
40
寸法D(mm)
40
使用荷重(t)
25000
寸法P(mm)
250
寸法p(mm)
250
適合チェーン線径(Φmm)
(1本吊)-、(2本吊)20