曜日別特売
MG2-GBK10 チェーンスリングセット(長さ調整機能付)2本吊り(グリップラッチフックタイプ) マーテック 39222104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーンスリングセット(長さ調整機能付)2本吊り(グリップラッチフックタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード39222104品番MG2-GBK10
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥96,900販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
基本使用荷重(t)4.5タイプ2本吊りトラスコ品番114-8052材質特殊合金鋼質量(kg)14.1有効長l(m)2.4マスターリンク寸法a(mm)90チェーン線径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする