※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
フレノリンクボルトA型六角穴付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ねじ径
M12
M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30
M36
ボルト径
M12
M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30
M36
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39222226
品番
A-12E
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ボルト径
M12
トラスコ品番
114-8251
質量(kg)
0.7
寸法L(mm)
102
寸法H(mm)
19
材質
特殊合金鋼
ねじ径
M12
基本使用荷重(t)
0.8
使用荷重(kg)
800
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
52
寸法K(mm)
89
破断荷重(kN)
39.2