曜日別特売
BB-64 フレノリンクボルトB型 マーテック 39222287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレノリンクボルトB型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじ径M64
ボルト径M64
内容量1個注文コード39222287品番BB-64
参考基準価格(税別)¥114,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
ボルト径M64トラスコ品番114-8272質量(kg)15寸法H(mm)90材質特殊合金鋼寸法L(mm)278ねじ径M64基本使用荷重(t)15使用荷重(kg)15000寸法D(mm)43寸法E(mm)115寸法K(mm)246破断荷重(kN)735.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする