※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
フレノリンクボルトC型(溶接タイプ)
商品レビューを投稿する
寸法L(mm)
117
75
165
225
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39222314
品番
C-16
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
質量(kg)
0.95
基本使用荷重(t)
1.6
寸法D(mm)
17
寸法L(mm)
117
寸法E(mm)
52
寸法K(mm)
89
寸法H(mm)
7
破断荷重(kN)
78.5
トラスコ品番
114-8277
材質
特殊合金鋼