※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
ロータリーアイボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ねじ径
M36
M30
M36
ボルト径
M36
M30
M36
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39222357
品番
RE-36
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ボルト径
M36
トラスコ品番
119-7020
質量(kg)
3.5
寸法L(mm)
137
寸法H(mm)
54
材質
特殊合金鋼
ねじ径
M36
基本使用荷重(t)
5.6
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
67
寸法K(mm)
134
破断荷重(kN)
274.5