※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
ロータリーアイボルト締付け・点検治具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法E(mm)
100
52
57
65
70
90
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39222375
品番
RET-36
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
119-7018
適合機種
RE-36
質量(g)
130
寸法E(mm)
100
寸法K(mm)
70.5
材質
ステンレス(SUS304)