MGGMF63-1 MG Series(MGGMF63) SMC 39223957

 

MGGMF63-1 MG Series(MGGMF63) SMC 39223957
MGGMF63-1 MG Series(MGGMF63) SMC 39223957

MG Series(MGGMF63)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード39223957品番MGGMF63-1
参考基準価格(税別)¥129,800販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)1軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする