MGGMF63-75-M9B MG Series(MGGMF63) SMC 39224018

 

MGGMF63-75-M9B MG Series(MGGMF63) SMC 39224018
MGGMF63-75-M9B MG Series(MGGMF63) SMC 39224018

MG Series(MGGMF63)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類M9B注文コード39224018品番MGGMF63-75-M9B
参考基準価格(税別)¥136,290販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)75リード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする