MGGMF63-150-A93L MG Series(MGGMF63) SMC 39224063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMF63-150-A93L MG Series(MGGMF63) SMC 39224063
MGGMF63-150-A93L MG Series(MGGMF63) SMC 39224063

MG Series(MGGMF63)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類A93注文コード39224063品番MGGMF63-150-A93L
参考基準価格(税別)¥138,380販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)150リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする