MGGMF63-250-A93LS MG Series(MGGMF63) SMC 39224133

 

MGGMF63-250-A93LS MG Series(MGGMF63) SMC 39224133
MGGMF63-250-A93LS MG Series(MGGMF63) SMC 39224133

MG Series(MGGMF63)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250オートスイッチ種類A93注文コード39224133品番MGGMF63-250-A93LS
参考基準価格(税別)¥140,750販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)250リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする