AYVY 耐切創GLOVE5 エフピコ 39224344

耐切創GLOVE5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
グレー
全長(cm)22.5±1
内容量1個注文コード39224344品番AYVY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手のひらコーティングの静電気拡散性手袋です。

サイズL全長(cm)22.5±1中指長(cm)7.0±0.3手のひらまわり(cm)17.0±0.5材質ツヌーガ(超高分子量ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックスグレーゲージ数13耐切創性5機能耐切創トラスコ品番115-9058質量(g)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする