MGGMF63-300-M9BW MG Series(MGGMF63) SMC 39224377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMF63-300-M9BW MG Series(MGGMF63) SMC 39224377
MGGMF63-300-M9BW MG Series(MGGMF63) SMC 39224377

MG Series(MGGMF63)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300オートスイッチ種類M9BW注文コード39224377品番MGGMF63-300-M9BW
参考基準価格(税別)¥147,730販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)300リード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする