MGGMF63-200-HN-M9BAL-C MG Series(MGGMF63) SMC 39224447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMF63-200-HN-M9BAL-C MG Series(MGGMF63) SMC 39224447
MGGMF63-200-HN-M9BAL-C MG Series(MGGMF63) SMC 39224447

MG Series(MGGMF63)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類M9BA注文コード39224447品番MGGMF63-200-HN-M9BAL-C
参考基準価格(税別)¥151,090販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)200リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする