曜日別特売
MGGMF80-75-K59W MG Series(MGGMF80) SMC 39225016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMF80-75-K59W MG Series(MGGMF80) SMC 39225016
MGGMF80-75-K59W MG Series(MGGMF80) SMC 39225016

MG Series(MGGMF80)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類K59W注文コード39225016品番MGGMF80-75-K59W
参考基準価格(税別)¥181,500販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)75リード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類K59Wオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする