フリーベアコーポレーション
角溝挿入型エアー浮上式 フリーベアユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
115-4861
115-4850
115-4856
115-4861
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39225114
品番
AFU-3836AL-15
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.3
材質
本体:アルミ、ボール・フリーベア部:ステンレス、ボルト:ステンレス
ピッチ(mm)
40
全長(mm)
640
幅(mm)
38
ストローク(mm)
4
長さ(mm)
640
ボール個数
15
高さ(mm)
36
使用ボールキャスター
15個
能力(kN)
【負荷能力】ボール1個:0.39、全体:5.85
トラスコ品番
115-4861