曜日別特売
MGGMF80-300-G59Z MG Series(MGGMF80) SMC 39225156

 

MGGMF80-300-G59Z MG Series(MGGMF80) SMC 39225156
MGGMF80-300-G59Z MG Series(MGGMF80) SMC 39225156

MG Series(MGGMF80)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300オートスイッチ種類G59注文コード39225156品番MGGMF80-300-G59Z
参考基準価格(税別)¥195,030販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)300リード線(m)5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G59オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする