曜日別特売
MGGMF80-400-RL-K59W MG Series(MGGMF80) SMC 39225253

 

MGGMF80-400-RL-K59W MG Series(MGGMF80) SMC 39225253
MGGMF80-400-RL-K59W MG Series(MGGMF80) SMC 39225253

MG Series(MGGMF80)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400オートスイッチ種類K59W注文コード39225253品番MGGMF80-400-RL-K59W
参考基準価格(税別)¥211,530販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)400リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類K59Wオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側ロック付マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする