曜日別特売
MGGMF80-850-HN-K59L MG Series(MGGMF80) SMC 39225384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMF80-850-HN-K59L MG Series(MGGMF80) SMC 39225384
MGGMF80-850-HN-K59L MG Series(MGGMF80) SMC 39225384

MG Series(MGGMF80)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)850オートスイッチ種類K59注文コード39225384品番MGGMF80-850-HN-K59L
参考基準価格(税別)¥239,250販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)850リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類K59オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする