フジ
ハネクランプ(2個1組)Tスロットボルト付セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
39225437
品番
PM-7S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
210
材質
スチール(S45C)、処理:黒色塗装
トラスコ品番
355-8509
幅(mm)
76
質量(kg)
8.3
ボルト(mm)
スタッドボルト:M22×200
適合高さ(mm)
0~135
ナット
Tスロットナット:2622