曜日別特売
LD-125 マシンセーフティーガード(アタッチメント取付タイプ)ガード幅 ワイド フジ 39225525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LD-125 マシンセーフティーガード(アタッチメント取付タイプ)ガード幅 ワイド フジ 39225525
LD-125 マシンセーフティーガード(アタッチメント取付タイプ)ガード幅 ワイド フジ 39225525
LD-125 マシンセーフティーガード(アタッチメント取付タイプ)ガード幅 ワイド フジ 39225525

マシンセーフティーガード(アタッチメント取付タイプ)ガード幅 ワイド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番333-8673
内容量1個注文コード39225525品番LD-125
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
トラスコ品番333-8673材質ガード板(透明アクリル)、アーム、固定部(アルミ)、テーブル固定金具、ガード固定板(鉄製)寸法(mm)ガード板径:500質量(kg)7.4チャック径(mm)最大450ガード幅(mm)496
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする