304STF5K40A ねじ込みフランジ イノック 39225708

304STF5K40A ねじ込みフランジ イノック 39225708
304STF5K40A ねじ込みフランジ イノック 39225708

ねじ込みフランジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個呼び径(B)1-1/2呼び圧力5K注文コード39225708品番304STF5K40A
参考基準価格(税別)¥3,090販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2外径(mm)120ボルト穴径(Φmm)15ボルト穴数4呼び圧力5K仕様JIS B2220規格品トラスコ品番175-5366材質SUS F304形状ねじ込みフランジ厚さ(mm)12全長(mm)20質量(kg)0.92種類ステンレス製管フランジ取付ボルトの呼びM12外径(Φmm)120寸法T(mm)20使用圧力5K厚さt(mm)12ボルト数4(本)ボルト穴中心径(C)(Φmm)95ハブ外径(Φmm)56×60(小径側×大径側)寸法C(Φmm)95寸法b(Φmm)60ボルト穴径h(Φmm)15寸法a(Φmm)56ねじの呼びRc1 1/2スミ肉の丸み(最大)r(mm)4長さT(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする