曜日別特売
MGJ10-19-F8P MGJ - ガイドロッド一体形(MGJ10) SMC 39225734

※2-2-M09-1-MGJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGJ - ガイドロッド一体形(MGJ10)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)19オートスイッチ種類F8Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード39225734品番MGJ10-19-F8P
参考基準価格(税別)¥14,850販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)19リード線(m)0.5オートスイッチ種類F8Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする