用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4外径(mm)135ボルト穴径(Φmm)19ボルト穴数4呼び圧力10K仕様JIS B2220規格品トラスコ品番175-5579材質SUS F304形状ねじ込みフランジ厚さ(mm)16全長(mm)22質量(kg)1.56種類ステンレス製管フランジ規格JIS B2220取付ボルトの呼びM16外径(Φmm)135寸法T(mm)22使用圧力10K厚さt(mm)16ボルト数4(本)ボルト穴中心径(C)(Φmm)100ハブ外径(Φmm)50×53(小径側×大径側)寸法C(Φmm)100寸法b(Φmm)53ボルト穴径h(Φmm)19寸法a(Φmm)50ねじの呼びRc1 1/4スミ肉の丸み(最大)r(mm)4長さT(mm)22