MGJ10-18-F8BL MGJ - ガイドロッド一体形(MGJ10) SMC 39225822

※2-2-M09-1-MGJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGJ - ガイドロッド一体形(MGJ10)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)18オートスイッチ種類F8Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード39225822品番MGJ10-18-F8BL
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)18リード線(m)3オートスイッチ種類F8Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする